Wibe - SKRUESATS W36, 8X12MM, WIBE, FZB, SENDZIMIRFORSINKET - 715646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677156467
Elnummer
1357993
Leverandørens varenummer
715646
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
skruesats W36, 8X12mm, Wibe, Fzb, Sendzimirforsinket


