Wibe - SKRUESATS W38P, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 735177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 10 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
EAN/GTIN
7321677351770
Elnummer
1377312
Leverandørens varenummer
735177
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
10 mm
Sportype:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


