Wibe - STØTTESKINNE W6-400 FZS ZENDZIMIRFORSINKET WIBE - 718832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 397 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelrenner
EAN/GTIN
7321677188321
Elnummer
1377034
Leverandørens varenummer
718832
Typebeskrivelse
1377034
Materiale:
Stål
Bredde:
397 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
375 mm


