Wibe - T-SKJØT W29, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677249473
Elnummer
1377596
Leverandørens varenummer
724947
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse
Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Forbindelsestype
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
500...500 mm
Passer for gitterrenne tråd
40...40 mm
Lengde
501 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
T-skjøt W29 for W1/W3/W70....