Wibe - T-SKRUE 26U M10x30 Fzb T-SKRUE 26U M10x30 el-forsink - CSU795588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489579708
Elnummer
1351362
Leverandørens varenummer
CSU795588
Typebeskrivelse
1351362
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.


