Wibe - Takfeste 5, Wibe, FZS, sendzimirforsinket - 721101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677211012
Elnummer
1356001
Leverandørens varenummer
721101
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
135 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


