Wibe - Takfeste B23, justerbart, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Bredde - 53 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011648
Elnummer
1361164
Leverandørens varenummer
1149164
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
150 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
RAL-nummer:
0
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


