Wibe - Takpendel 2, 1000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 717195

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Takpendel 2, 1000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1022 mm

  • Profilbredde - 42 mm

  • Profilhøyde - 16 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677171958

Elnummer

1356070

Leverandørens varenummer

717195

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

1022 mm

Profilbredde:

42 mm

Profilhøyde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

8,2 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Takpendel 2....