Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - Takpendel 2, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 717191

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 279 mm

  • Profilbredde - 42 mm

  • Profilhøyde - 16 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677171910

Elnummer

1356063

Leverandørens varenummer

717191

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

279 mm

Profilbredde:

42 mm

Profilhøyde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

8,2 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Takpendel 2, 300mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket