Wibe - Takpendel 2, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 717192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 392 mm
Profilbredde - 42 mm
Profilhøyde - 16 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677171927
Elnummer
1356064
Leverandørens varenummer
717192
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
392 mm
Profilbredde:
42 mm
Profilhøyde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 2, 400mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


