Wibe - Takpendel 20, 1000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677157259
Elnummer
1356130
Leverandørens varenummer
715725
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
1000 mm
Profilbredde
48 mm
Profilhøyde
55 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Modell / utførelse
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet
17,6 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Takpendel 20....