Wibe - Takpendel 20, 1500MM, WIBE, SF, SYREFAST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1495 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255702
Elnummer
1356107
Leverandørens varenummer
725570
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
1495 mm
Profilbredde
48 mm
Profilhøyde
55 mm
Materiale
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Modell / utførelse
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet
30 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Ja
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Takpendel 20....