Wibe - Takpendel 20, 2000MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 715727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1990 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 55 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677157273
Elnummer
1356140
Leverandørens varenummer
715727
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1990 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
55 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
17,6 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


