Wibe - Takpendel 2F, 1000mm, Wibe, FZV, varmforsinket - 717200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 995 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677172009
Elnummer
1356090
Leverandørens varenummer
717200
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
995 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
13,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


