Wibe - Takpendel 2F, 280mm, Wibe, FZV, varmforsinket - 717196

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Takpendel 2F, 280mm, Wibe, FZV, varmforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 275 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677171965

Elnummer

1356082

Leverandørens varenummer

717196

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

275 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

13,5 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Takpendel 2F, 280mm, Wibe, FZV, varmforsinket