Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - Takpendel 2F, 370MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 717197

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Takpendel 2F, 370MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 365 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677171972

Elnummer

1356083

Leverandørens varenummer

717197

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

365 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

13,5 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Takpendel 2F....