Wibe - Takpendel 2F, 505mm, Wibe, FZV, varmforsinket - 717198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677171989
Elnummer
1356085
Leverandørens varenummer
717198
Typebeskrivelse
1356085
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
13,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 2F, 505mm, Wibe, FZV, varmforsinket


