Wibe - Takpendel 2F, 505mm, Wibe, SF, syrefast
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 505 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255641
Elnummer
1356095
Leverandørens varenummer
725564
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
505 mm
Profilbredde
48 mm
Profilhøyde
26 mm
Materiale
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Modell / utførelse
C-profil
Nyttelastkapasitet
23 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Ja
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Takpendel 2F....