Wibe - Takpendel 2Fi-500 Fzs
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 497 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677927241
Elnummer
1323941
Leverandørens varenummer
792724
Typebeskrivelse
1323941
Lengde
497 mm
Profilbredde
48 mm
Profilhøyde
26 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Modell / utførelse
C-profil
Nyttelastkapasitet
1 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Takpendel for lettere aplikasjoner. Sendzimirforsinket, korrosjonsklasse C2. Primært Innendørs bruk. Lengde 500mm