Wibe - Takpendel 2FPK, 300MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Profilbredde - 134 mm
Profilhøyde - 48 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677886609
Elnummer
1356155
Leverandørens varenummer
788660
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
280 mm
Profilbredde
134 mm
Profilhøyde
48 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse
C-profil
Nyttelastkapasitet
0 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
Takpendel 2FPK....