Wibe - Takpendel Wibe CLX3 24/48 1500 pregalvanisert - CSU795638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1500 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Lengde:
1500 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
I-profil
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
For montering i tak med konsoll eller bærejern Wibe CLX3


