Wibe - Takpendel Wibe CLX3 24/48 400 pregalvanisert - CSU795633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Profilbredde - 53 mm
Profilhøyde - 145 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489904944
Elnummer
1361050
Leverandørens varenummer
CSU795633
Typebeskrivelse
1361050
Lengde:
400 mm
Profilbredde:
53 mm
Profilhøyde:
145 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei


