Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1/40, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 2M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 600 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677289929
Elnummer
1378806
Leverandørens varenummer
728992
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Høyde
40 mm
Bredde
600 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1,5 mm
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
24000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Nei
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Kabelrenne W1 - stål...