Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M - 713257

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677132577

Elnummer

1377014

Leverandørens varenummer

713257

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

40 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,25 mm

Nyttbart tverrsnitt:

16000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Uperforert Kabelrenne W1, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M