Wibe - Vegg/pendelkonsoll B9, 75-120mm, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011211
Elnummer
1361121
Leverandørens varenummer
1149121
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Bredde:
180 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...120 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre


