Wibe - Veggfeste Mini B4, 53-75mm, Wibe, SF, syrefast - 1149398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Høyde - 53 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332227013987
Elnummer
1361398
Leverandørens varenummer
1149398
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
55 mm
Høyde:
53 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
23 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


