Wibe - VEGGKONSOLL 50, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723436

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VEGGKONSOLL 50, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 350 mm

  • Høyde - 105 mm

  • Modell / utførelse - Kabelbrett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677234363

Elnummer

1356430

Leverandørens varenummer

723436

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

350 mm

Høyde:

105 mm

Modell / utførelse:

Kabelbrett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

40 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....