Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - Veggkonsoll 50i, 100mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket - 791412

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 159 mm

  • Høyde - 80 mm

  • Modell / utførelse - Kabelbrett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677914128

Elnummer

1356390

Leverandørens varenummer

791412

Typebeskrivelse

1356390

Lengde:

159 mm

Høyde:

80 mm

Modell / utførelse:

Kabelbrett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

43 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

500...600 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Konsoll 50i. 100mm for montasje på vegg eller pendel. Sendzimirforsiket Korrosjonsklasse C2-3