Wibe - Veggkonsoll 50i, 300mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket - 791414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 350 mm
Høyde - 110 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677914142
Elnummer
1356392
Leverandørens varenummer
791414
Typebeskrivelse
1356392
Lengde:
350 mm
Høyde:
110 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
300 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...3000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


