Wibe - VERT.BØY FOR W4- 50 FZS INDRE - 724840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 18 mm
Kabelrenne bredde - 52 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677248407
Elnummer
1377448
Leverandørens varenummer
724840
Typebeskrivelse
1377448
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
18 mm
Kabelrenne bredde:
52 mm
Materiale:
Stål
Innvendig radius:
100 mm
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium


