Wibe - VERT.BØY FOR W4-200 FZS INDRE - 724844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 18 mm
Kabelrenne bredde - 202 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677248445
Elnummer
1377452
Leverandørens varenummer
724844
Typebeskrivelse
1377452
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
18 mm
Kabelrenne bredde:
202 mm
Materiale:
Stål
Innvendig radius:
100 mm
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium


