Wibe - VERTIKAL AVVINKLING W11, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677232291
Elnummer
1377093
Leverandørens varenummer
723229
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Retningsendring
Stigende/fallende
Vinkel (verdi)
Justerbar
Konstruktionstype
Stiv bue
Kabelrenne høyde
40 mm
Kabelrenne bredde
300 mm
Bøyningsuførelse
Segmentbend
Med overdel
Nei
Materialtykkelse
0,7 mm
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Nei
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
RAL-nummer
0
Vertikal avvinkling W11 for W1/W3/W70....