Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - VERTIKALT VEGGFESTE 11/75, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 721106

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 40...40 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 1 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677211067

Elnummer

1358637

Leverandørens varenummer

721106

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

40...40 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

1 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vertikalt veggfeste 11/25 og 11/75 for kabelstiger stål....

Wibe

Et Wibe-produkt

Oppdag Wibe-serien