Wibe - VERTIKALT VEGGFESTE 11/75, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 713203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 1 N
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677132034
Elnummer
1357411
Leverandørens varenummer
713203
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
1 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


