Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - VERTIKLAT VEGGFESTE 11/25, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 713204

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VERTIKLAT VEGGFESTE 11/25, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 2,5 N

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677132041

Elnummer

1357412

Leverandørens varenummer

713204

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

2,5 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vertikalt veggfeste 11/25 og 11/75 for kabelstiger stål....

Wibe

Et Wibe-produkt

Oppdag Wibe-serien