Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - VINKELFESTE 5L, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 731791

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VINKELFESTE 5L, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 49...49 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 353 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677317912

Elnummer

1356551

Leverandørens varenummer

731791

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

49...49 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

353 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vinkelfeste 5L, Wibe, Fzv, Varmforsinket

Wibe

Et Wibe-produkt

Oppdag Wibe-serien