Wibe - VINKELFESTE W8, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 38...38 mm
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677168217
Elnummer
1377308
Leverandørens varenummer
716821
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
38...38 mm
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


