Wibe - VINKELFESTE W8, WIBE, FZV, VARMFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - Nei
Egnet for kabelstige - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677288830
Elnummer
1356552
Leverandørens varenummer
728883
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse
Innskyvning (innvendig)
Renefeste
Kan skrus
Materiale
Stål
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Vinkelfeste W8 for W1/W3/W70....