Wibe - W13SKH-400 HVIT GL30 X-AVGREN.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 400 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291502
Elnummer
1378564
Leverandørens varenummer
729150
Typebeskrivelse
1378564
Kabelrenne høyde
40 mm
Kabelrenne bredde
400 mm
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materiale
Stål
NATO hullmønster
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
X-Avgrening W13Skh, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30