Wibe - W14-300-100V FZS REDUKSJON V - 713622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Bredde (stor) - 298 mm
Bredde (liten) - 98 mm
Konstruktionstype - Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136223
Elnummer
1377153
Leverandørens varenummer
713622
Typebeskrivelse
1377153
Kabelrenne høyde:
40 mm
Bredde (stor):
298 mm
Bredde (liten):
98 mm
Konstruktionstype:
Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


