Wibe - W14V 200-100 HVIT GL30 RED. - 729159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Bredde (stor) - 198 mm
Bredde (liten) - 98 mm
Konstruktionstype - Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291595
Elnummer
1378580
Leverandørens varenummer
729159
Typebeskrivelse
1378580
Kabelrenne høyde:
40 mm
Bredde (stor):
198 mm
Bredde (liten):
98 mm
Konstruktionstype:
Avtrapping mot venstre
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003


