Utgått

Wibe - W14V 300-200 HVIT GL30 RED. - 729162

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - W14V 300-200 HVIT GL30 RED.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Bredde (stor) - 298 mm

  • Bredde (liten) - 198 mm

  • Konstruktionstype - Avtrapping mot venstre

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291625

Elnummer

1378583

Leverandørens varenummer

729162

Typebeskrivelse

1378583

Kabelrenne høyde:

40 mm

Bredde (stor):

298 mm

Bredde (liten):

198 mm

Konstruktionstype:

Avtrapping mot venstre

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003