Wibe - W15R 300-200 HVIT GL30 REDUKSJ - 729174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Bredde (stor) - 298 mm
Bredde (liten) - 198 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291748
Elnummer
1378603
Leverandørens varenummer
729174
Typebeskrivelse
1378603
Kabelrenne høyde:
40 mm
Bredde (stor):
298 mm
Bredde (liten):
198 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003


