Wibe - W1940-100 Bærejern - 734452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677344529
Elnummer
1376991
Leverandørens varenummer
734452
Typebeskrivelse
1376991
Lengde:
90 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
40...100 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Wibe - support bracket W19/40-100 - steel hot-dip galvanized


