Wibe - W1940-400 Bærejern - 734455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 389 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677344550
Elnummer
1376994
Leverandørens varenummer
734455
Typebeskrivelse
1376994
Lengde:
389 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


