Wibe - W1940-400 FZS BÆREJERN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677344031
Elnummer
1377184
Leverandørens varenummer
718714
Typebeskrivelse
1377184
Lengde
400 mm
Høyde
36 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Bredde
400 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
400...400 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Bærejern W1940, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket