Wibe - W20A- 70 HVIT GL30 BJ.M/RØRP.F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Høyde - 30 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290277
Elnummer
1378489
Leverandørens varenummer
729027
Typebeskrivelse
1378489
Lengde
70 mm
Høyde
30 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Bredde
70 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
70...70 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Bærejern Med Rørpendelfeste W20A, 70mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30