Wibe - W24 FZS MONT.PL.M/DOBB.STIKK - 734227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 161 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677342273
Elnummer
1323992
Leverandørens varenummer
734227
Typebeskrivelse
1323992
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
161 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Montasjeplate for kabelrenner, påmontert dobbel stikkontakt med jord. IP30
Hullmønster for montasje av 4 stk Actassi connector
Hullmønster for montasje av 4 stk Actassi connector


