Wibe - W55 FZB ARMATURFESTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 42 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677209798
Elnummer
1357985
Leverandørens varenummer
720979
Typebeskrivelse
1357985
Type tilbehør/reservedel
Utligger
Materiale
Stål
Lengde
42 mm
Bredde
12 mm
Høyde
16 mm
Armaturfeste W55, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket