Wibe - W6- 70 FZS STØTTESKINNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 67 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188284
Elnummer
1357991
Leverandørens varenummer
718828
Typebeskrivelse
1357991
Materiale
Stål
Bredde
67 mm
Perforering
Rund
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader
1
Hullingens retning
Langsgående
Perforeringsdiameter
3 mm
Perforeringsbredde
3 mm
Perforeringslengde
50 mm
Støtteskinne W6, 70mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket